Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Radnaben-Abzieher, Ø AG M125x2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0001
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0001
EAN/GTIN:
     4042146238721
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Abziehen der Radnaben bzw. Speichenräder über das Fettkappengewinde
  • Sechskantantrieb auf Glocke ermöglicht Auf- und Abschrauben
  • robuste Ausführung
  • Trapez-Gewindespindel für hohe Abzugskraft - Antrieb 30 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Drehmoment max Nm:
700 Nm
Gewicht [g]:
1560 g
Größe Außengewinde:
M125 x 2,0
Herstellernummer:
450.0001
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
15
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
30 mm
Spindelgröße mm:
30x260
Spindelart:
Trapezspindel
Variantenartikel:
450.0000
Weitere Suchbegriffe: Radnaben-Abzieher, Radnabenabzieher, radnabenabzieher ks tools, radnaben abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.