Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0582
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0582
EAN/GTIN:
     4042146762479
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
440.0582
Länge mm:
160 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.