Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0273
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0273
EAN/GTIN:
     4042146637159
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
50,0 mm
Gewicht [g]:
980 g
Herstellernummer:
440.0273
Höhe in mm:
180.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.