Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr, Ø 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0248
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0248
EAN/GTIN:
     4042146638378
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
102,0 mm
Gewicht [g]:
1320 g
Herstellernummer:
440.0248
Höhe in mm:
96.0 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.