Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silentlagerwerkzeug-Satz, 7-tlg, für Ford / Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0245
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0245
EAN/GTIN:
     4042146636831
  • zur Montage und Demontage der Silentlager der Hinterachse
  • ideal für festsitzende Lager
  • erforderlich für den fachgerechten Einbau
  • einfache und sichere Handhabung
  • zur Verwendung mit Hydraulikzylinder
  • Spezial-Werkzeugstahl

Empfohlene Hydraulikzylinder: 14 t (440.0015), 16 t (440.0005), 22 t (440.0010)
Anwendungsgebiete: Ford Mondeo, S-Max, Galaxy >2007, Volvo S60, S80, V60, V70, XC60, XC70 >2007
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Volvo
Gewicht [g]:
6760 g
Herstellernummer:
440.0245
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
7 -tlg.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,50*
€ 248,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0246
ab € 66,33*
Sonstiges
KS Tools
440.0249
ab € 66,77*
Sonstiges
KS Tools
440.0248
ab € 113,69*
Sonstiges
KS Tools
440.0247
ab € 226,85*
Sonstiges
KS Tools
440.0179
ab € 6,04*
Sonstiges
KS Tools
440.0176
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.