Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr Touring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0153
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0153
EAN/GTIN:
     4042146636633
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
125,0 mm
Gewicht [g]:
1460 g
Herstellernummer:
440.0153
Höhe in mm:
120.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.