Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzschrauben-Satz, für Volkswagen Radlager, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0150
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0150
EAN/GTIN:
     4042146636077
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube
  • Erweiterung für Universal Radlager-Antriebsachsen-Naben-Satz (440.0075)
  • ideal für die Montage und Demontage von Radlager und Nabe
  • speziell für Modelle von Volkswagen vorne und hinten
  • einfache und sichere Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Volkswagen T5, Touareg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW
Gewicht [g]:
480 g
Herstellernummer:
440.0150
Innen-Durchmesser in mm:
20.25 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
9 -tlg.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0133
ab € 24,86*
Sonstiges
KS Tools
440.0134
ab € 14,70*
Sonstiges
KS Tools
440.0137
ab € 13,40*
Sonstiges
KS Tools
440.0132
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.