Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckrohr, 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0107
EAN/GTIN:
     4042146636442
Suchbegriffe:
Druckrohr
Druckrohre
Druckrohrleitung
druckrohr
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
175 mm
Gewinde:
M12
Gewicht [g]:
2500 g
Herstellernummer:
440.0107
Innen-Durchmesser in mm:
100 mm
Gesamtlänge L in mm:
28 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,72*
€ 345,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,79*
€ 298,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.