Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube/Kotflügel-Verbindungsclip für Toyota,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5759
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5759
EAN/GTIN:
     4042146585320
Suchbegriffe:
Kotflügelverbindungsclip
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
5,2 mm
Gewicht [g]:
61 g
Herstellernummer:
420.5759
Kopf-Ø in mm:
21.0 mm
Länge mm:
16.0 mm
OE-Code:
9018906065
Variantenartikel:
420.1759
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.