Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube/Kotflügel-Verbindungsclip für Toyota,10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.1759
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1759
EAN/GTIN:
     4042146582206
Suchbegriffe:
Kotflügelverbindungsclip
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
5,2 mm
Gewicht [g]:
12 g
Herstellernummer:
420.1759
Kopf-Ø in mm:
21.0 mm
Länge mm:
16.0 mm
OE-Code Toyota:
9018906065
OE-Code:
9018906065
Variantenartikel:
420.1759
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.