Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollen-Schlüssel für Zweilochmuttern, 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.9008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.9008
EAN/GTIN:
     4042146429228
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
Zweilochmutter
zweilochmutter
  • zum Spannen und Entspannen der Zahnriemen an VAG Fahrzeugen
  • für Spannrollen mit Mitnehmerbohrungen (Zweilochmuttern)
  • gekröpfte Form
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff

Anwendungsgebiete: Audi, Volkswagen, Seat, Škoda 4- und 5-Zylinder TDI Motoren, auch für Volkswagen T4 Servopumpen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
206 g
Herstellernummer:
400.9008
Länge mm:
140 mm
Motorcode Audi:
AAS | AAZ | ABH | ABZ | ACE | ADR | AEB | AEC | AEW | AFF | AFN | AGR | AHC | AHF | AHH | AHK | AHL | AJL | AKG | AKH | AKJ | ALH | ALZ | ANA | ANB | APU | ARM | ASV | ASZ | ATD | AVB | AVF | AVG | AWX | AXR | CY | JK | PT | RA | SB | 1Y | 1Z | 6A
Motorcode Seat:
AAZ | ABF | ABS | ADL | ADY | ADZ | AEY | AFN | AFT | AGG | AGP | AGR | AHF | AHU | ALH | AQM | ASV | AVG | EZ | KR | PL | RP | 1F | 1Y | 1Z | 2E
Motorcode Skoda:
AGR | AHF | ALH | ASV | ASY | AVB | AVF | AWX | AZM | BPZ | BSS | BSV
Motorcode Volkswagen:
AAC | AAZ | ABF | ABL | ADP | ADY | AEB | AEF | AEK | AEY | AFN | AFT | AHB | AHH | AHL | AHU | AKS | AKW | ALE | ALZ | ANA | ANB | APU | ARM | ASY | ATU | AVG | AWF | AWG | AZM | CR | CS | CY | JK | JP | JR | JX | KR | KY | ME | PD | PG | PL | RA | SB | 1H | 1V | 1X | 1Y | 1Z | 9A
OE-Code Audi:
Matra V159
OE-Code Chrysler:
VM 9660
OE-Code Jeep:
VM 9660
OE-Code LDV:
H2587
OE-Code Seat:
Matra V159 | U30009
OE-Code Skoda:
Matra V159
OE-Code Volkswagen:
Matra V159
OE-Code:
Hazet 2587 | H2587 | Matra V159 | MP1 302 | U30009 | VM 9660
Zapfenabstand:
18.0 mm
Zapfendurchmesser in mm:
2.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.