Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurbelwellen-Riemenscheiben-Abzieher (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1387
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1387
EAN/GTIN:
     4042146427828
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
PSA
Breite in mm:
45 mm
Gewicht [g]:
153 g
Herstellernummer:
400.1387
Gesamtlänge L in mm:
77 mm
Motorcode PSA:
RHE (DW10CTED4) | RHF (DW10BTED4) | RHH (DW10CTED4) | RHJ (DW10BTED4) | RHK (DW10UTED4) | RHM (DW10ATED4) | RHR (DW10BTED4) | RHS (DW10ATED) | RHV (DW10UTD) | RHW (DW10ATED4) | RHY (DW10TD) | RHZ (DW10ATED) | XUD7T | XUD9A | 4HY (DW12UTED)
OE-Code Citroen:
0174 | 0188P
OE-Code PSA:
0174 | 0188P | 0188P2 | 7015-T
OE-Code Talbot:
0174 | 7015-T
OE-Code:
0174 | 0188P | 0188P2 | 174 | 7015-T
Teile im Satz:
4 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz kstools, abzieher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.