Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allround-Lamellenschleifscheibe, gewölbt, Ø 125mm, Körnung40


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-337.2065
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     337.2065
EAN/GTIN:
     4042146350065
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
  • für den universalen Einsatz
  • Zirkonkorund auf Glasgewebeteller
  • fächerförmige und radiale Anordnung der Schleiflamellen
  • hohe Flexibilität
  • gleichmäßig hohe Schleifleistung

Ideal einsetzbar zur Bearbeitung von Metall, Edelstahl, Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Bohrung Ø (D2) mm:
22.2 mm
Durchmesser D1:
125,0 mm
Form:
gewölbt
Gewicht [g]:
800 g
Höhe H:
7.2 mm
Herstellernummer:
337.2065
Körnung:
40
Material1:
Zirkonkorund
Qualität:
Allround
UPM max.:
12200
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 2,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,89*
€ 45,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,49*
€ 44,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,96*
€ 41,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 34,06*
€ 40,53
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 32,74*
€ 38,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,98*
€ 33,30
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.