Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Co Schneideisen M, M20x2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-332.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0013
EAN/GTIN:
     4042146348604
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
  • DIN EN 22568 Form B
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
  • metrisches Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20 x 2,50
Anwendungsbereich Material:
Stahl und NE-Metalle
Durchmesser D:
45.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Gewindeart:
M
Gewicht [g]:
220 g
Gewinde Nennmaß:
M 20
Herstellernummer:
332.0013
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Norm:
ISO - 6g
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS Co
Schneidrichtung:
rechts
Steigung in mm:
2.5 mm
Kopfhöhe (A):
18.0 mm
Variantenartikel:
332.0001
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m20, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.