Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Nachschneider M11x 1,5, für 331.2110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-331.3351
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.3351
EAN/GTIN:
     4042146366257
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
331.3341
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Teillänge L2 in mm:
24.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
70.0 mm
Kernlochmaß in mm:
8.50 mm
Herstellernummer:
331.3351
Gewindebohrerausführung:
Nachschneider
Gewicht [g]:
112 g
Gewindegröße:
M11 x 1,5
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.