Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Greifzirkel-Außentaster, 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Foto Produkt Allgemein Prüftechnik Sanitär
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1581
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1581
EAN/GTIN:
     4042146771563
Suchbegriffe:
Aussentaster
Greifzirkel
außentaster
  • mit extrakantigen Schenkeln
  • mit gehärteten Spitzen
  • geschliffen und fein poliert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
550 g
Herstellernummer:
300.1581
Länge mm:
613 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
geschliffen und fein poliert
Radius R:
600 mm
Variantenartikel:
300.1571
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.