Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE WOOD Schraubendreher, PZ3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1023
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1023
EAN/GTIN:
     4042146209240
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
  • DIN 8764
  • inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
  • schützende Lederkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
170 g
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Herstellernummer:
300.1023
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
270.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
120.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN 8764
Profil1:
PZ
Profilgrösse in PZ:
PZ 3
Variantenartikel:
300.1021
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 3x150, pz schraubendreher, pozidriv-schraubendreher pz3, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.