Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelgradmesser, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0700
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0700
EAN/GTIN:
     4042146067734
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
  • ideal zum Messen von Winkelgraden 0 - 180°
  • halbrunder Bogen
  • mit Feststellschraube
  • mit 2 gegenlaufenden Gradeinteilungen
  • mit 2 gegenlaufenden Skalen in mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Breite B:
90.0 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
300.0700
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Variantenartikel:
300.0700
Weitere Suchbegriffe: gradmesser, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.