Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelgradmesser mit offenen Bogen, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0643
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0643
EAN/GTIN:
     4042146332320
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
  • ideal zum Messen von Winkelgraden 0 - 180°
  • halbrunder-offener Bogen
  • mit Feststellschraube
  • Gradteilung 1°
  • Skala mit großen Dezimalzahlen
  • Einheiten graviert
  • Skalenteilung in schwarz
  • blendfrei mattiert
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Breite B:
220 mm
Gewicht [g]:
500 g
Herstellernummer:
300.0643
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
blendfrei mattiert
Messbereich:
0° - 180°
Variantenartikel:
300.0640
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.