Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechaniker-Höhenreißer, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0627
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0627
EAN/GTIN:
     4042146332948
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät 300mm
  • schwenkbarer Steg
  • Feineinstellung mittels Feststellschraube
  • zum einfachen Anreißen von Werkstücken
  • mit gehärteter Reißnadel
  • Steg aus rostfreiem Stahl
  • prismenförmiger Sockel aus Gußeisen
Weitere Informationen:
Breite B:
100.0 mm
Gewicht [g]:
700 g
Höhe H:
300.0 mm
Herstellernummer:
300.0627
Tiefe T in mm:
80.0 mm
Variantenartikel:
300.0627
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, höhenreißer kstools, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.