Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalstreichmaß mit Anschlagrolle, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0626
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0626
EAN/GTIN:
     4042146332931
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Streichmaß
streichmaß
  • ideal zum einfachen Anreißen von Werkstücken
  • Nonius 1/128"
  • mit auswechselbarer Spitze
  • mit Feststellschrauben
  • Messschiene mit mm-Teilung
  • gehärtet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Ersatznadel:
300.0651
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
300.0626
Gesamtlänge L in mm:
265.0 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Material2:
gehärtet
Messbereich mm:
200,0 mm
Messgenauigkeit1:
1/128"
Messgenauigkeit mm:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
300.0651
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.