Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtlehre, 12 Blatt, 3-12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0619
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0619
EAN/GTIN:
     4042146333068
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre 3-12mm
schweißnahtlehre
  • zum Messen der Schweißnähte an rechtwinklig geschweißten Ecken
  • Blätter fächerförmig am Ring
  • Blätter einzeln mit Größenangabe beschriftet
  • Blätter aus gehärtetem Federstahl
Weitere Informationen:
Blattzahl:
12
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
300.0619
Material1:
gehärteter Federstahl
Messbereich mm:
3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-8,0-10,0-12,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.