Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspitze für Präzisions-Stangenzirkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0410
EAN/GTIN:
     4042146577776
Suchbegriffe:
Stangenzirkel
Ersatzspitze Stangenzirkel
Stangenzirkel Ersatzspitze
stangenzirkel
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
300.0410
Gesamtlänge L in mm:
45 mm
Material1:
rostfreier Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.