Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzwinkel 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0224
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0224
EAN/GTIN:
     4042146544143
Suchbegriffe:
Spitzwinkel
spitzwinkel 45° mit anschlag
spitzwinkel
spitzwinkel 45°
  • nach DIN 875/2
  • für genauste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau
  • Prüf- und Seitenflächen feinst geschliffen und justiert
  • mit Anschlag
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
280 g
Höhe H:
25 mm
Herstellernummer:
300.0224
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
130.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Materialstärke S:
5.0 mm
Norm:
DIN 875/2
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.