Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Gliedermaßstab, gelb, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0060
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0060
EAN/GTIN:
     4042146125878
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
  • aus zehn gelben Gliedern
  • außen sichtbare Gelenke mit Federbeschlägen
  • durchgenietete Gelenke
  • mit beidseitiger mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen
  • Skalenteilung in schwarz
  • Gesamtlänge 2 Meter
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • Buchenholz
Weitere Informationen:
Breite in mm:
16.0 mm
Farbe:
gelb
Gewicht [g]:
100 g
Gliederzahl:
10
Herstellernummer:
300.0060
Länge in m:
2.0 m
Material1:
Holz
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
3
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.