Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Rohrabschneider für Kupferrohre, 50-140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.1250-1
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.1250-1
EAN/GTIN:
     4042146027585
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider
  • mit ausklappbarem Innen-Entgrater
  • inklusive Ersatzschneidrad unter Abdeckkappe am Drehgriff
  • Schnellverstellung durch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückzug
  • Kunststoff-Schneidrad nachrüstbar
  • 4 Stützrollen mit Einstich
  • mit großem Drehgriff
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer
Durchmesser D1:
50,0 - 140,0 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
222.1251
Ersatzrad für Metall:
222.0752
Ersatzrad für Stahl:
-
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskop-Schnellverstellung
Funktions-Attribut 2:
mit Spindelfeineinstellung
Gewicht [g]:
1540 g
Handgriff:
Drehgriff mit Ersatzschneiderad
Höhe H:
150.0 mm
Herstellernummer:
222.1250-1
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
50,0 - 140,0 mm
Zubehör:
mit ausklappbarem Innen-Entgrater
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.1250
ab € 91,14*
Sonstiges
KS Tools
222.1251
ab € 16,69*
Sonstiges
KS Tools
222.0752
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.