Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Rohrschere, Ø 0-42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0002
EAN/GTIN:
     4042146027011
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
  • für PE-, PP- und PVDF-Rohre
  • Klinge aus Edelstahl
  • Druckgusskörper
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
0 - 42,0 mm
Ersatzklinge:
222.0012
Gewicht [g]:
430 g
Höhe H:
95.0 mm
Herstellernummer:
222.0002
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Variantenartikel:
222.0001
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/njnmJRFxtcM
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Ersatzmesser für Kunststoffschere, Kunststoffscherenersatzmesser, Rohrabschneider, Rohrschneider, ks tools rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider 42mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
222.0012
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.