Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Aluminiumdruckguss-Wasserwaage Skelettform, 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-204.4410
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.4410
EAN/GTIN:
     4042146164303
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • Skelettprofil
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
  • sehr hohe Verwindungssteifigkeit
  • alle Seiten der Waage können als Auflagefläche benutzt werden
  • Messfläche und Stirnseite plan gefräst
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Anzahl Libellen horizontal:
1
Anzahl Libellen vertikal:
1
Anzahl Libellen Winkel:
1
Breite B:
23.0 mm
Form:
Skelettprofil
Gewicht [g]:
200 g
Höhe H:
44.0 mm
Herstellernummer:
204.4410
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Aluminium
Messgenauigkeit1:
0,5 mm / Meter
Variantenartikel:
204.4410
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.