Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushalser, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-202.2022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     202.2022
EAN/GTIN:
     4042146025680
Suchbegriffe:
Rohraufweiter
Rohraushalser
  • zur Herstellung von T-Abgängen an Rohren
  • für fittinglose Rohrinstallation
  • maßgenaues Bohren
  • geeignet für Rohre bis max. 2,5 mm Wandstärke
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
22.0 mm
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
202.2022
Gesamtlänge L in mm:
95.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
metrisch
Variantenartikel:
202.2010
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.