Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feilenblatt, Form E, 250mm, Hieb1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0126
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0126
EAN/GTIN:
     4042146211519
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form E
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
25.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0010
Form:
Form E
Gewicht [g]:
240 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0126
Hieb:
1
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form E
Variantenartikel:
161.0125
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.