Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rücklaufschlauch Kupplung 6 mm, Nr.F Länge 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0763
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0763
EAN/GTIN:
     4042146416969
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
160.0763
Länge in m:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch ks tools, druckluftschlauch, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.