Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Flaschenwagenheber, 5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0352
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0352
EAN/GTIN:
     4042146118184
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 5 t
stempel wagenheber
  • mit Sicherheitsventil gegen Überlastung
  • mit Teleskopkolbenstange
  • zusätzliche Spindel zur Verlängerung (nicht bei 30 und 50 t Ausführung)
  • zusammensteckbare Hebelarme
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • hohe Standsicherheit
  • ideal geeignet in Kombination mit Wagenhebern zum Sichern und Abstützen einer Last
  • massive Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Funktions-Attribut 1:
hydraulisch
Gewicht [g]:
3700 g
Herstellernummer:
160.0352
Hubhöhe max. mm:
402 mm
Hubhöhe min. mm:
207 mm
Kolbenhub in mm:
195.0 mm
Maße Basisplatte in mm:
117 x 97 mm
Material1:
Stahl
max. Traglast t:
5,0
Spindelweg:
70,0
Variantenartikel:
160.0350
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Fk7zaVtZHDI
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.