Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück Außen-Ø 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0285
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0285
EAN/GTIN:
     4042146612095
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück
Druckstücke
druckstück kfz-werkzeug
  • zur Montage und Demontage von Ventilfedern
  • in Verbindung mit Ventil-Montagebrücke
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
31.0 mm
Anwendung für:
Toyota
Gewicht [g]:
90 g
Herstellernummer:
160.0285
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
160.0280
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.