Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 160.0247 Stanze, Nägel-Set & Punze
KS Tools 160.0247 Stanze, Nägel-Set & Punze
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0247
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0247
EAN/GTIN:
     4042146640678
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
  • Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten
  • ideal für die Lagerung von 10-Liter-Stickstoff-Flaschen
  • mit Sicherungskette für den Transport
  • inklusive Schlauchaufnahme
  • integrierter Ablagekasten für Zubehör
  • stabile Vollgummibereifung
  • einfache und sichere Handhabung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Breite in mm:
305 mm
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
4460 g
Herstellernummer:
160.0247
Höhe in mm:
1170 mm
Länge mm:
275 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Traglast kg:
85.0 kg
Reifengröße:
Ø 160 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.