Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre / Sackkarre mit Vollgummibereifung, 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0229
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0229
EAN/GTIN:
     4042146298138
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
  • Stahlrohrkonstruktion mit tiefgeschweißten Nähten
  • leichter und wendiger Transport auch auf kleinstem Raum
  • müheloses Aufnehmen und Transportieren von Paketen, Kartons und allen anderen Gegenständen
  • aus Rundrohren gefertigt und solide verschweißt
  • mit aufklappbarer Schaufel
  • ausgestattet mit 2 Vollgummi-Rollen
  • mit Sicherheitsgriffen und Gleitschutzkufen
  • perfekt einsetzbar in Industrie und Gewerbe
Weitere Informationen:
Anzahl Blockrollen:
2
Breite B:
560.0 mm
Art der Bereifung:
Gummi
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
19000 g
Höhe H:
1100.0 mm
Herstellernummer:
160.0229
Ladefläche mm:
B 330 x T 520 mm mm
Gesamtlänge L in mm:
775.0 mm
Material1:
Stahlrohr
max. Traglast kg:
250.0 kg
Reifengröße:
Ø 255 x 46 mm
Schaufel klappbar:
ja
Schaufelmaß:
B 400 x T 170 mm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre vollgummi-reifen, kistenkarre, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,23*
€ 193,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.