Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Mini-Ratschen-Schraubendreher, 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.2061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.2061
EAN/GTIN:
     4042146196045
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • mit Ratschenfunktion
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit Magnet
  • mit 2-Komponentengriff
  • Klinge hochglanz verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Gewicht [g]:
140 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.2061
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
95 mm
Teillänge L2 in mm:
27 mm
Teillänge L3 in mm:
68 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Rückschwenkwinkel:
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, bit-handhalter ks tools, knarren schraubendreher, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.