| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-159.1266 Herst.-Nr.: 159.1266 EAN/GTIN: 4042146738795 |
| |
|
| | |
| - mit 2-Komponentengriff
- 6-kant
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Abrollschutz: | nein | Durchmesser D: | 7.6 mm | Gewicht [g]: | 70 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 159.1266 | Klingenantrieb: | nein | Klingenform: | rund | Gesamtlänge L1 in mm: | 150.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 150.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 105.0 mm | Teillänge L4 in mm: | 4.4 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 4,5 mm | Profil1: | 6-Kant | Variantenartikel: | 159.1201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel sw 4,5, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel softfinish, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber |
| | |
| |