Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1265
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1265
EAN/GTIN:
     4042146738788
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit 2-Komponentengriff
  • 6-kant
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser D:
6.6 mm
Gewicht [g]:
60 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1265
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
105.0 mm
Teillänge L4 in mm:
4.3 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
3 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
159.1201
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.