Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Schraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf, 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1066
EAN/GTIN:
     4042146743232
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • eingearbeitete Sechskantklinge
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
20 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1066
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
155.0 mm
Teillänge L2 in mm:
75.0 mm
Teillänge L3 in mm:
80.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profilgröße D in mm:
1,5
Variantenartikel:
159.1060
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.