Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege T-Griff-Torx-Schlüssel, T45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-158.5208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5208
EAN/GTIN:
     4042146375778
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Torx-Profil an drei Enden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
3-Wege
Gewicht [g]:
208 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
158.5208
Gesamtlänge L1 in mm:
180.0 mm
Teillänge L2 in mm:
90.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
TORX®
Schlüsselweite in TORX:
T45
Variantenartikel:
158.5201
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 45, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.