Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, oval, 200x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0586
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0586
EAN/GTIN:
     4042146138519
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • flach-ovale Form
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
320 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
156.0586
Handgriffnummer:
162.0442
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schaftform:
flach oval
Schaftbreite B in mm:
23 mm
Schaftstärke H in mm:
13 mm
Schneidenbreite A mm:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.