Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0536
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0536
EAN/GTIN:
     4042146125007
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
16 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
650 g
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
156.0536
Handgriffnummer:
162.0445
Gesamtlänge L in mm:
300.0 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schaftform:
8-kant
Schneidenbreite A mm:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.