Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDELSTAHL Schraubendreher Schlitz, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-153.1002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     153.1002
EAN/GTIN:
     4042146225844
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen
  • extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
  • extrem lange Lebensdauer
  • autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung)
  • rostfrei und säurefest
  • Edelstahl
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
153.1002
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
155 mm
Teillänge L2 in mm:
75 mm
Teillänge L3 in mm:
80 mm
Material1:
V2A
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
3,0
Variantenartikel:
153.1002
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Edelstahl, Nicht magnetisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.