Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Meißel-Injektoren-Auszieh-Satz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1450
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1450
EAN/GTIN:
     4042146594902
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Druckluftmeißel-Satz
abziehersatz 10-tlg
abziehersatz kstools
  • ideal geeignet zur Demontage von Injektoren
  • robuste Ausführung
  • zum Ausbau der festgebrannten Injektoren im Zylinderkopf
  • ermöglicht kurze und intensive Schläge durch Unterstützung eines Druckluftmeißels mit 10 mm Aufnahme
  • Zylinderkopf dient nicht als Gegenlager
  • Verkanten der Injektoren wird vermieden
  • inklusive umfangsreichen Adaptern
  • Aufnahmegewinde am Injektoren-Auszieher 5/16“ x 16 mm
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
3538 g
Herstellernummer:
152.1450
Teile im Satz:
10 -tlg.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,06*
€ 528,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
152.1459
ab € 15,36*
Sonstiges
KS Tools
152.1461
ab € 35,62*
Sonstiges
KS Tools
152.1456
ab € 34,11*
Sonstiges
KS Tools
152.1455
ab € 34,62*
Sonstiges
KS Tools
152.1457
ab € 34,27*
Sonstiges
KS Tools
152.1463
ab € 147,89*
Sonstiges
KS Tools
152.1458
ab € 32,05*
Sonstiges
KS Tools
152.1462
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.