Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehbolzen-Ausdreher, M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-152.1006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1006
EAN/GTIN:
     4042146024508
Suchbegriffe:
Bolzenausdreher
Stehbolzenausdreher
ks tools bolzenausdreher
bolzenausdreher
  • mit Außensechskantantrieb
  • mit Rechts- und Linksspannfunktion
  • sicherer Halt durch je 3 Rollwalzen
  • Ein- und Ausdrehen ohne umständliches Verkontern zweier Muttern auf dem Bolzen
  • auch für überlange Stehbolzen geeignet - da durchgehend gebohrt
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant:
21 mm
Drehmoment max Nm:
100 Nm
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
152.1006
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
max. Druckkraft t:
-
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profilgrösse:
M6
Variantenartikel:
152.1005
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.