Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Winkelstiftschlüssel-Satz, extra lang, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Stiftschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4860
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4860
EAN/GTIN:
     4042146790397
Suchbegriffe:
TORX-Schraubendreher-Satz
TORX-Stiftschlüssel-Satz
Torx-Schlüsselsatz
torx-stiftschlüssel satz
  • extra lange Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
433 g
Herstellernummer:
151.4860
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.3161
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
151.3162
ab € 1,34*
Sonstiges
KS Tools
151.3163
ab € 1,48*
Sonstiges
KS Tools
151.3164
ab € 1,54*
Sonstiges
KS Tools
151.3165
ab € 1,71*
Sonstiges
KS Tools
151.3166
ab € 1,86*
Sonstiges
KS Tools
151.3167
ab € 2,19*
Sonstiges
KS Tools
151.3168
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
151.3169
ab € 2,76*
Sonstiges
KS Tools
151.3171
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.