Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel-Satz, 10-tlg, kurz, 1/16"-3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4740
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4740
EAN/GTIN:
     4042146790328
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
  • kurze Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • Zollmaße
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Klapphalter
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
296 g
Herstellernummer:
151.4740
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2:
Zollmaße
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffklapphalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
151.4741
ab € 0,47*
Sonstiges
KS Tools
151.4748
ab € 0,89*
Sonstiges
KS Tools
151.4744
ab € 0,47*
Sonstiges
KS Tools
151.4746
ab € 0,77*
Sonstiges
KS Tools
151.4743
ab € 0,47*
Sonstiges
KS Tools
151.4750
ab € 1,07*
Sonstiges
KS Tools
151.4749
ab € 0,96*
Sonstiges
KS Tools
151.4745
ab € 0,63*
Sonstiges
KS Tools
151.4742
ab € 0,47*
Sonstiges
KS Tools
151.4747
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.