Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel, XL, T25, 108° abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4294
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4294
EAN/GTIN:
     4042146790434
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel
TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®...
  • extra lange Ausführung mit 108° abgewinkelter kurzer Seite
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • jede Schlüsselweite mit Farbcode
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
16 g
Herstellernummer:
151.4294
Gesamtlänge L1 in mm:
130 mm
Teillänge L2 in mm:
20 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN ISO 2936
Profil1:
Torx mit Kugelkopf
Profilgrösse in TORX®:
T25
Variantenartikel:
151.4291
Winkel:
108 ° (Winkel)
Weitere Suchbegriffe: Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.