Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkopf-Torx-Winkelstiftschlüssel, XL, T60, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4281
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4281
EAN/GTIN:
     4042146711330
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel
TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf
stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®...
  • extra lange Ausführung
  • DIN ISO 2936
  • mit Kugelkopf am langen Ende
  • ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
  • jede Schlüsselweite mit Farbcode
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
türkis
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2:
für schwer zugängliche Schrauben
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
151.4281
Gesamtlänge L1 in mm:
295.0 mm
Teillänge L2 in mm:
70 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T60
Variantenartikel:
151.4271
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.