Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XZN-Winkelstiftschlüssel, kurz, M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-151.4107
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     151.4107
EAN/GTIN:
     4042146024201
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (Vielzahn)
Stiftschlüssel Vielzahn
Vielzahn-Stiftschlüssel
XZN-Stiftschlüssel
  • kurze Ausführung
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
151.4107
Gesamtlänge L1 in mm:
125 mm
Teillänge L2 in mm:
45 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Vielzahn (XZN®)
Profilgrösse Vielzahn:
M14
Variantenartikel:
151.4101
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (vielzahn), Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.